HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-10/MPP WORKEASY BLACK SIZE 10 PACK OF 10 - 2100251-10/MPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Gefüttert - nein
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 10
Packung
6 ST
EAN
3603835522449
Artikelnummer
HYE2100251-10/MPP
Herstellernummer
2100251-10/MPP
Hersteller
HYE
Werkstoff:
Polyester (PET)
Gefüttert:
nein
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
10
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
schwarz
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Schutz gegen Kälte:
nein
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


