Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK311315992 DS-2CD1023G0E-I(4mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK311315992 DS-2CD1023G0E-I(4mm) : BULLET IP OTTICA FISSA H.265+ 2MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3 af (PoE)

  • Brennweitengröße - 4...4 mm

  • Einsatzgebiet - außen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264098133

Artikelnummer

HIK311315992

Herstellernummer

311315992

Hersteller

HIK

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

802.3 af (PoE)

Brennweitengröße:

4...4 mm

Einsatzgebiet:

außen

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Infrarot

Farbe:

weiß

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Schutzart (IP):

IP67

Leistungsaufnahme:

4.5 W

Versorgungsspannung:

12...12 V

Spannungsart:

DC

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera IP, risoluzione 2MP - 1920 x 1080, frame rate 25 fps (1920 x 1080), Sensore 1/2.8"Progressive Scan CMOS, Sensibilità 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR, Day/Night ICR, Ottica 4 mm. Compressione video H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Stream video: 2. Smart features: ROI. Portata IR 30 m Exir, WDR DWDR, Slot SD - , Audio , Allarmi . Alimentazione 12 Vcc / PoE(802.3af), 4.5 W max. Temperatura di esercizio -30 °C / +60 °C, Grado di protezione IP67. Certificazioni CE, EMC