Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK305700725 DS-KAB671-B STAFFA PAVIMENTO CONTR ACC - 305700725

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK305700725 DS-KAB671-B STAFFA PAVIMENTO CONTR ACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001340455

Artikelnummer

HIK305700725

Herstellernummer

305700725

Hersteller

HIK

The mounting pole for DS-K1T671 series?DS-K1T671T series Material?SPCC Weight?6.7 kg (14.8 lb) Dimension (W ? H ? D)?98.5 mm ? 1342 mm ? 225 mm (3.9"? 52.8"? 8.9")