Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301501358 NK42W0H-1T(WD)(B) KIT WI-FI NVR + 4 CAM - 301501358

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301501358 NK42W0H-1T(WD)(B) KIT WI-FI NVR + 4 CAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264034698

Artikelnummer

HIK301501358

Herstellernummer

301501358

Hersteller

HIK

H.265+/H.265 video compression Automatic Wi-Fi connection, Max. 80m wireless range 4 ? 2MP IR fixed network bullet camera, 2.8mm lens, IP66, DWDR, 30m IR 1 x NVR, full channel decording 2 x 1080p capability Pre-installed 1 TB HDD