Startseite

HIKVISION ITALY SRL - HIK301315543 DS-2DE5232IW-AE PTZ IP 5"2MP 32X IR

KopierenKopieren
HIKVISION ITALY SRL - HIK301315543 DS-2DE5232IW-AE PTZ IP 5"2MP 32X IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6941264015826

Artikelnummer

HIK301315543

Herstellernummer

301315543

Hersteller

HIK

2MP, 1/2.8"CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR, Ultra-low light Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, Optical Zoom:32x, Digital Zoom:16X, 150m IR 1920*1080:30fps, Pan Speed: 0.1? -120?/s, Tilt Speed: 0.1? -80?/s, PoE+&24VAC Smart Detection