HIKVISION ITALY SRL - HIK300615088 DS-2CE79H0T-IT3ZF(2.7-13.5mm) : TURRET OTTICA VARIFOCALE dWDR 5MP - 300615088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Decke
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Brennweitengröße - 2.7...13.5 mm
Einsatzgebiet - außen
Packung
1 ST
EAN
6931847124915
Artikelnummer
HIK300615088
Herstellernummer
300615088
Hersteller
HIK
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Brennweitengröße:
2.7...13.5 mm
Einsatzgebiet:
außen
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Farbe:
weiß
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
40 m
Schutzart (IP):
IP67
Leistungsaufnahme:
6 W
Versorgungsspannung:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
analog