HIKVISION ITALY SRL - HIK300224900 DS-7216HUHI-K2 DVR 72K 16CH 4K - 300224900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufzeichnung - digital
Max. Anzahl der Videoeingänge - 16
Speicherkapazität je Festplatte - 2 TB
Anzahl der LAN-Ports - 1
Mit Videobewegungsmelder - ja
Packung
1 ST
EAN
6941264022633
Artikelnummer
HIK300224900
Herstellernummer
300224900
Hersteller
HIK
Art der Aufzeichnung:
digital
Max. Anzahl der Videoeingänge:
16
Speicherkapazität je Festplatte:
2 TB
Anzahl der LAN-Ports:
1
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Gerätebauart:
Desktop
DVR TURBO HD con 16 canali analogici (fino a 32 canali), Risoluzione HDTVI 4K / AHD 5MP / HDCVI 4MP / CVBS / 16 canali IP 4K, Compressione: video H.265 / H.264+ / H.264, Audio G.711U. Uscite video 1x HDMI / 1x VGA / 1x CVBS, I/O Audio 4/1, Registrazione 4K@8fps, 5MP@ 12fps, 4MP@15fps, 1080P/720P/WD1@25fps, Uscite video Fino a 4K, VGA Fino a 1080P. Smart features: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection, Smart Search. I/O allarmi 16/4, Rete 1 Ethernet 10/100/1000 Mbps, Dati Upto Coax, RS-485, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0. Interfaccia 2 HDD Max 10TB cad. HDD 2TB incluso. Temp. esercizio -10 °C / + 55 °C. Alim. 12 Vcc max 25W Alimentatore Esterno