HIKOKI POWER TOOLS - HIAUM16VST2UAZ MISCELATORE 1.600W, 160MM, 650RPM - UM16VST2UAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1600 W
Werkzeugaufnahme - M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 150...300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser - 160 mm
Maschinengewicht - 5.7 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376330775
Artikelnummer
HIAUM16VST2UAZ
Herstellernummer
UM16VST2UAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
150...300 1/min
Max. Rührkorbdurchmesser:
160 mm
Maschinengewicht:
5.7 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
300...650 1/min
Mit Rührkorb:
ja