HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23STWAZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.000W, 230MM - G23STWAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Max. Scheibendurchmesser - 230 mm
Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 5.2 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376276752
Artikelnummer
HIAG23STWAZ
Herstellernummer
G23STWAZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Leerlaufdrehzahl:
6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
5.2 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
245 mm
Länge:
469 mm
Höhe:
82 mm


