HIKOKI POWER TOOLS - HIAG23MRWDZ SMERIGLIATRICE ANG. 2.400W, 230MM - G23MRWDZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2400 W
Max. Scheibendurchmesser - 230 mm
Leerlaufdrehzahl - 6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 6.8 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376276110
Artikelnummer
HIAG23MRWDZ
Herstellernummer
G23MRWDZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Leerlaufdrehzahl:
6600...6600 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
6.8 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
245 mm
Länge:
481 mm
Höhe:
150 mm


