HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SN2YVZ SMERIGLIATRICE ANG. 900W, 115MM - G12SN2YVZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 900 W
Max. Scheibendurchmesser - 115 mm
Leerlaufdrehzahl - 10500...10500 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 2 kg
Packung
1 ST
EAN
4966376272761
Artikelnummer
HIAG12SN2YVZ
Herstellernummer
G12SN2YVZ
Hersteller
HIA
Nennleistungsaufnahme:
900 W
Max. Scheibendurchmesser:
115 mm
Leerlaufdrehzahl:
10500...10500 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
2 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Smerigliatrice resistente al sovraccarico, con una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione da 900 W. Ergonomico interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina. Ideale nei piccoli lavori di artigianato.


