AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SN2YVZ SMERIGLIATRICE ANG. 900W, 115MM - G12SN2YVZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAG12SN2YVZ SMERIGLIATRICE ANG. 900W, 115MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 900 W

  • Max diametro del disco - 115 mm

  • Numero di giri a vuoto - 10500...10500 1/min

  • Tipo di attacco - M14

  • Peso della macchina - 2 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376272761

Codice prodotto

HIAG12SN2YVZ

Cod. produttore

G12SN2YVZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

900 W

Max diametro del disco:

115 mm

Numero di giri a vuoto:

10500...10500 1/min

Tipo di attacco:

M14

Peso della macchina:

2 kg

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione:

230 V

Smerigliatrice resistente al sovraccarico, con una diminuzione della circonferenza impugnatura (197 mm) grazie al motore di nuova concezione da 900 W. Ergonomico interruttore laterale. E' dotata del dispositivo ZVRP anti riavvio accidentale contro le interruzioni temporanee della rete elettrica, grazie ad un innovativo interruttore elettronico provvisto, tra l'altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato continuato della macchina. Ideale nei piccoli lavori di artigianato.