Startseite
Nicht mehr in Produktion

HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DDWQZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X3.0AH - DV18DDWQZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIADV18DDWQZ TRAPANO AVVIT. PERCUSS. 18V, 2X3.0AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 3 Ah

  • Bohrfutter-Spannweite - 2...13 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 1.4 kg

  • Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0...440 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376334643

Artikelnummer

HIADV18DDWQZ

Herstellernummer

DV18DDWQZ

Hersteller

HIA

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

3 Ah

Bohrfutter-Spannweite:

2...13 mm

Gewicht mit Akkupack:

1.4 kg

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...440 1/min

Mit Ladegerät:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Max. Drehmoment:

55 Nm

Akkubeschaffenheit:

Lithium-Ionen

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1700 1/min

Drehmomenteinstellung:

0.6...4 Nm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

36 mm

Länge:

170 mm

Breite:

85 mm

Höhe:

216 mm

Trapano avvitatore con percussione - Brushless - 18 V - 5 Ah - Versione con batteria da 3 Ah. Trapano avvitatore con percussione a batteria a 18V super compatto, veloce e leggero con il motore brushless che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. NOTE TECNICHE: • Potente motore Brushless a 18V • Design ultra ergonomico • Super compatto potente e veloce • Luce a Led automatica • Mandrino autoserrante a ghiera singola da 13mm. APPLICAZIONI: • Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio metalli vari. • Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizi vari • Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.