Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIAD10VC3WCZ TRAPANO ROT., 600W, 0-2.500RPM - D10VC3WCZ

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIAD10VC3WCZ TRAPANO ROT., 600W, 0-2.500RPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistungsaufnahme - 600 W

  • Bohrfutter-Spannweite - 1...10 mm

  • Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang - 10 mm

  • Bohrdurchmesser Holz 1. Gang - 32 mm

  • Maschinengewicht - 1.4 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4966376270118

Artikelnummer

HIAD10VC3WCZ

Herstellernummer

D10VC3WCZ

Hersteller

HIA

Nennleistungsaufnahme:

600 W

Bohrfutter-Spannweite:

1...10 mm

Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:

32 mm

Maschinengewicht:

1.4 kg

Spannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Ausführung Bohrfutter:

Schnellspann

Werkzeugaufnahme:

3/8x24 Zoll UNF

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...2500 1/min

Länge:

242 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

260 mm

Versatile e robusto trapano a pistola reversibile da 600 W, dotato di interruttore elettronico completo di regolatore di giri, mandrino auto-serrante, e caratterizzato dal nuovo design cibernetico che garantisce un’ottima ergonomia e praticità d’uso. Pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino a 10 mm nell'acciaio, 32 mm nel legno con punta piatta e 25 mm con fresa a tazza.