Startseite

HIKOKI POWER TOOLS - HIA750965 CORONA FORO K 1:8 - D.100X100MM - 750965

KopierenKopieren
HIKOKI POWER TOOLS - HIA750965 CORONA FORO K 1:8 - D.100X100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennmaß - 100 mm

  • Mit Zentrierbohrer - nein

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 12 mm

  • Arbeitstiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8717472816306

Artikelnummer

HIA750965

Herstellernummer

750965

Hersteller

HIA

Nennmaß:

100 mm

Mit Zentrierbohrer:

nein

Zentrierbohrer-Durchmesser:

12 mm

Arbeitstiefe:

100 mm

Corone al Widia sistema conico K1:8, indicato per forare cemento, mattoni e pietra. Sistema per forare cemento, mattoni e pietra con corone da Ø 40 mm a Ø 125 mm. I codoli sono dotati di foro per facilitare la rimozione della punta di centraggio. Il sistema è applicabile ai martelli elettropneumatici dotati di attacco SDS-max e ai martelli tassellatori SDS-plus che però possono montare corone fino a Ø 50 mm