HIKOKI POWER TOOLS - HIA750365 KIT INSERTI 50 ARTICOLI L25MM - 750365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Magnethalter - ja
Verpackung - Koffer
Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 19
Anzahl der Bits PH - 6
Anzahl der Bits Schlitz - 4
Packung
8 ST
EAN
8717574042306
Artikelnummer
HIA750365
Herstellernummer
750365
Hersteller
HIA
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
19
Anzahl der Bits PH:
6
Anzahl der Bits Schlitz:
4
Anzahl der Bits PZ:
6
Anzahl der Bits Innensechskant:
4
Confezione composta da 50 articoli con lunghezza 25 mm: 1 svasatore Ø 12,4 mm; 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm; 1 adattatore da attacco esagonale 1/4”; 4 punte da legno attacco esagonale 1/4” con Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm; 4 punte da ferro attacco esagonale 1/4” con Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm; 6 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 (2 per tipo); 6 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (2 per tipo); 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm; 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6; 13 inserti Torx: 2 x T 10 - 2 x T 15 - 2 x T 20 - 2 x T 25 - 1 x T 27 - 2 x T 30 - 2 x T 40; 6 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 30 - TR 40