Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPLEK14 EUROCONO 14X2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Klemmring - Messing

  • Rohraußendurchmesser - 14 mm

  • Geeignet für Kunststoffrohre - ja

  • Geeignet für Stahlrohre - nein

  • Geeignet für Wanddicke - 2 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

5414764045804

Artikelnummer

CPLEK14

Herstellernummer

EK14

Hersteller

CPL

Material Klemmring:

Messing

Rohraußendurchmesser:

14 mm

Geeignet für Kunststoffrohre:

ja

Geeignet für Stahlrohre:

nein

Geeignet für Wanddicke:

2 mm

Geeignet für Kupferrohre:

nein

Geeignet für Edelstahlrohre:

nein

Mit Stützrohr:

nein

Geeignet für Aluminiumrohre:

nein

Eurocono (3/4"F) per tubo multistrato. Il corpo dei raccordi Henco ad avvitamento è realizzato in ottone CuZn40Pb2 (CW617N) o CuZn39Pb3 (CW614N) ed è normalmente stagnato. I raccordi sono dotati di O-ring e di una vite di serraggio con collare di compressione aperto. Il collare non è nichelato. Al pari dei raccordi a pressare in ottone, sono dotati di un anello separatore in plastica per prevenire l'elettrolisi tra l’ottone e l’alluminio.