Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P1604 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 16X1/2 (52MM)

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL2P1604 TERMINALE OTTONE C/STAFFA 16X1/2 (52MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechtwinklig

  • Anschluss - Pressmuffe

  • Gewindemaß Armatur - 1/2 Zoll

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

5414764028883

Artikelnummer

CPL2P1604

Herstellernummer

2P1604

Hersteller

CPL

Form:

rechtwinklig

Anschluss:

Pressmuffe

Gewindemaß Armatur:

1/2 Zoll

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Länge Anschluss 1:

30.5 mm

Länge Anschluss 2:

49 mm

Länge ab Wandplatte:

49 mm

Systemgebunden:

ja

Konturcode:

TH

Arbeitslänge Anschluss 1:

27.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

49 mm

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

16 bar

HENCO CAPPELLOTTO offre una vasta gamma di prodotti tra cui: TERMINALE OTTONE C STAFFA 16X1 2 (52MM), Flangia a muro