Startseite

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200PXC1720 TUBO RETICOLATO 5L PE-XC 17X2 ROT. 200 M

KopierenKopieren
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200PXC1720 TUBO RETICOLATO 5L PE-XC 17X2 ROT. 200 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rohraußendurchmesser - 17 mm

  • Nenndurchmesser - DN 12

  • Material Zwischenschicht - Kunststoff

  • Mit Mantelrohr - nein

  • Mit thermischer Isolierung - nein

Packung

  • 200 M

EAN

5414764129344

Artikelnummer

CPL200PXC1720

Herstellernummer

200PXC1720

Hersteller

CPL

Rohraußendurchmesser:

17 mm

Nenndurchmesser:

DN 12

Material Zwischenschicht:

Kunststoff

Mit Mantelrohr:

nein

Mit thermischer Isolierung:

nein

Wandstärke:

2 mm

Qualitätsklasse Außenschicht:

PE-Xc

Stärke thermische Isolierung:

0 mm

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Material Innenschicht:

Kunststoff

Glasfaserverstärkt:

nein

Qualitätsklasse Innenschicht:

PE-Xc

Qualitätsklasse Zwischenschicht:

EVOH

Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:

6 bar

Material Außenschicht:

Kunststoff

Min. Biegeradius:

85 mm

Lambdawert:

0.36 W/(m.K)

Außendurchmesser der thermischen Isolierung:

0 mm

Diffusionsdicht:

ja

Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig):

70 °C

Wandrauheit:

0.007 mm

Verschlossen:

nein

Ausdehnungskoeffizient:

0.18 mm/(m.K)

Tubo interno in PE-Xc; strato adesivo; barriera anti ossigeno EVOH intermedia; strato adesivo; tubo esterno in PE-Xc. Labarriera all’ossigeno permette l’impiego dei tubi 5L PE-Xc negli impianti a pavimento.Presenta i seguenti vantaggi: estremamente flessibile e resistente; leggero e facile da installare; resistente alla corrosione,all’abrasione ed agli agenti chimici; la superficie interna molto liscia minimizza le perdite di carico.