Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82956 JZ-602-CY 4G4 QMM (12 AWG) GREY - 82956

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82956 JZ-602-CY 4G4 QMM (12 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449075708733

Artikelnummer

HLK82956

Herstellernummer

82956

Hersteller

HLK

Cavo di comando schermato in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA, 90°C, 600V, marcatura in metri.- Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)