Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK702050 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.25+2X1

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK702050 TOPGEBER 512 PUR GREEN (4X2X0.25+2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

7449076863615

Artikelnummer

HLK702050

Herstellernummer

702050

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Cavo per trasduttori per catene portacavi flessibile, PUR speciale secondo UL AWM Style 20233 e CSA/AWM.Standard Siemens 6FX 8008-, standard INDRAMAT INK.- Tensione nominale: secondo UL: 300 V, secondo VDE: 0,14-0,34 mm2: 350 V 0,5-1 mm2: 500 V- Tensione di prova 50 Hz: filo/filo 2000 V, filo/schermatura 1000 V- Tensione d'esercizio a 800 Hz: filo/filo ca. 135 nF/km- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km