HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22206 PUR-YELLOW-JB 3G1 QMM - 22206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzhülle - Polyurethan (PUR)
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449077325846
Artikelnummer
HLK22206
Herstellernummer
22206
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzhülle:
Polyurethan (PUR)
Nennspannung U:
500 V
Cavo flessibile, con rivestimento interno in PVC/PUR, resistente all'abrasione, resistente ai refrigeranti, in conformità alla norma DIN VDE 0281, 0282- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V


