Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10400 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,51 HTAPE-POWER - 711-10400

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10400 NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,51 HTAPE-POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Silikon

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.51 mm

Packung

  • 24 ST

EAN

4031026548845

Artikelnummer

HEE711-10400

Herstellernummer

711-10400

Hersteller

HEE

Farbe:

grau

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Silikon

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.51 mm

Länge:

9.1 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

ja

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-54...180 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro autoagglomerante in gomma siliconica reticolata chimicamente. Sezione triangolare con linea centrale per evidenziare il punto di sovrapposizione. Isola da correnti di dispersione e resiste all'erosione superficiale. Diventa un corpo unico dopo l'applicazione. Resistente ad agenti atmosferici, raggi UV e olii. Se ne raccomanda l'utilizzo con cavi per alte temperature isolati in silicone.