Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE711-10201 AUTOAGGLOMERANTE HTAPE-POWER600 38X6,7 - 711-10201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38 mm

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.76 mm

  • Länge - 6.7 m

Packung

  • 32 ST

EAN

4031026548821

Artikelnummer

HEE711-10201

Herstellernummer

711-10201

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

38 mm

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.76 mm

Länge:

6.7 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-40...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro in gomma autoagglomerante, ideale per l'isolamento a bassa tensione. Per isolamenti fino a 1 kV. Si adatta facilmente alle superfici e alle pareti irregolari. Compatibile con tutti i tipi di rivestimento estruso dei cavi. Resistente agli agenti atmosferici e ritardante di fiamma secondo UL 510. Eccellente per la riparazione dei cavi danneggiati, per evitare l'ingresso di umidità.. Si raccomanda l'utilizzo in combinazione con HelaTape Flex per la protezione meccanica.