Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE639-60000 KIT PROTEZIONE BORDI HOT KIT - 639-60000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5...12 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schrumpftechnik - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4031026187136

Artikelnummer

HEE639-60000

Herstellernummer

639-60000

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3.5...12 mm

Ausführung:

geschlossen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Schrumpftechnik:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Winkelausführung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Flessibili e facili da applicare. Elevata resistenza ad agenti chimici e influssi ambientali. La pratica gamma di passacavi in un mix adatto a costruzioni, riparazioni e manutenzioni domestiche.