Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE632-02100 PASSACAVI HV2210 - 632-02100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...7.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 8000 ST

EAN

4031026186115

Artikelnummer

HEE632-02100

Herstellernummer

632-02100

Hersteller

HEE

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.5...7.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-30...60 °C

Istradamento cavi senza piegature e rotture. Elevata resistenza alla trazione. Flessibile e facile da applicare. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. I passacavi sono ideali per la protezione meccanica di cavi e fili.