HELLERMANNTYTON Srl - HEE554-51500 MARCACAVO LFH 12.7/6.4 54M TLFX127WH - 554-51500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 M
EAN
4031026443348
Artikelnummer
HEE554-51500
Herstellernummer
554-51500
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
18 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.68 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Bedruckbar:
ja