HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12064 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 5X10MMQ - 435-12064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...10 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...6 mm²
Ausführung - Gießharz
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 6...26 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026626819
Artikelnummer
HEE435-12064
Herstellernummer
435-12064
Hersteller
HEE
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5...10 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...6 mm²
Ausführung:
Gießharz
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6...26 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6...26 mm
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne




