HELLERMANNTYTON Srl - HEE416-00001 CAPPUCCI SIGILLANTI PEC-6/2 - 416-00001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Nennquerschnitt - 3.1...28 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026323268
Artikelnummer
HEE416-00001
Herstellernummer
416-00001
Hersteller
HEE
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Nennquerschnitt:
3.1...28 mm²
Gesamtlänge nach Schrumpf:
30 mm
Schrumpfrate:
3:1
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-45...125 °C




