Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE413-11180 PREFORMATO A Y 1311-1-G - 413-11180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 30.4 mm

  • Betriebstemperatur - -75...150 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 15.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660635441

Artikelnummer

HEE413-11180

Herstellernummer

413-11180

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 2-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

30.4 mm

Betriebstemperatur:

-75...150 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

15.2 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

82.6 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

30.4 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

15.2 mm

Riduzione degli stress meccanici interni. Impermeabilizzazione e protezione meccanica nei cablaggi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici