HELLERMANNTYTON Srl - HEE412-07180 PREFORMATO A T 1207-1-G - 412-07180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 27 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 13.5 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635397
Artikelnummer
HEE412-07180
Herstellernummer
412-07180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
13.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
13.5 mm




