HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-58480 PREFORMATO 90 1158-4-G - 411-58480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für Stecker
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 35 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635144
Artikelnummer
HEE411-58480
Herstellernummer
411-58480
Hersteller
HEE
Ausführung:
für Stecker
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
35 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
60 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
16 mm





