AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE411-58480 PREFORMATO 90 1158-4-G - 411-58480

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Per spina

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 60 mm

  • Temperatura di esercizio - -75...150 °C

  • Diametro della calotta dopo il restringimento - 35 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

5022660635144

Codice prodotto

HEE411-58480

Cod. produttore

411-58480

Produttore

HEE

Modello:

Per spina

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

60 mm

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

35 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

60 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

16 mm

Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici