Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-18020 PREFORMATO A 4 VIE 418-4-B8W2 - 404-18020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen

  • Typ - Warmschrumpf

  • Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60 mm

  • Betriebstemperatur - -55...100 °C

  • Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 22.9 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660648038

Artikelnummer

HEE404-18020

Herstellernummer

404-18020

Hersteller

HEE

Ausführung:

für 4-adrige Kabel und Leitungen

Typ:

Warmschrumpf

Durchmesser Schaft vor Schrumpf:

60 mm

Betriebstemperatur:

-55...100 °C

Durchmesser Schaft nach Schrumpf:

22.9 mm

Gesamtlänge nach Schrumpf:

202 mm

Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:

30 mm

Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:

6.4 mm

Isolamento per i punti di separazione del cavo, dove si divide in singoli fili. Installazione facile e veloce. Prodotto in robusta poliolefina reticolata. Con adesivo per limitare gli stress meccanici del cablaggio. Questi preformati sono realizzati con una robusta poliolefina reticolata ritardante di fiamma che garantisce la possibilità di utilizzarli sia all'interno che all'esterno. Offrono una eccellente protezione meccanica ed elettrica. I preformati vengono forniti con un adesivo interno che assicura isolamento agli agenti ambientali. Sono disponibili a 2, 3, 4, 5 e a 6 uscite.