HELLERMANNTYTON Srl - HEE404-11180 PREFORMATO A 4 VIE 411-1-G - 404-11180
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19 mm
Betriebstemperatur - -75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660635564
Artikelnummer
HEE404-11180
Herstellernummer
404-11180
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 4-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19 mm
Betriebstemperatur:
-75...150 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
10 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
71 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
5.5 mm


