HELLERMANNTYTON Srl - HEE402-16039 PREFORMATO A 2 VIE 216-3-B8W - 402-16039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ - Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 21 mm
Betriebstemperatur - -55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf - 9.4 mm
Packung
200 ST
EAN
5022660552717
Artikelnummer
HEE402-16039
Herstellernummer
402-16039
Hersteller
HEE
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Typ:
Warmschrumpf
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
21 mm
Betriebstemperatur:
-55...100 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
76.5 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
9 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
2.8 mm