Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03005 KIT TERMO SHRINKIT 321 UNIVERSAL BASIC - 380-03005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - nein

  • Mit Werkzeug - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026325804

Artikelnummer

HEE380-03005

Herstellernummer

380-03005

Hersteller

HEE

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Mit Werkzeug:

nein

Kit compatto e pratico. Guaina termorestringente nera e colorata. Range di applicazione da 3 mm fino a 18 mm. 177 spezzoni in cinque diversi diametri. Con ShrinKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gammadi guaine termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.