HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-30100 TERMO SPESSA COLLA 6:1 BARRA HA67-33/5.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 33 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 5.5 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
3 ST
EAN
4031026322896
Artikelnummer
HEE321-30100
Herstellernummer
321-30100
Hersteller
HEE
Innendurchmesser vor Schrumpf:
33 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
5.5 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
6:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
3.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein