Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21609 Protez. bordi foro PA6 6.5-8.1 G51NF 25m - 251-21609

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21609 Protez. bordi foro PA6 6.5-8.1 G51NF 25m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 11.4 mm

  • Höhe - 6.8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660006883

Artikelnummer

HEE251-21609

Herstellernummer

251-21609

Hersteller

HEE

Breite:

11.4 mm

Höhe:

6.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. Flexiform G51N, realizzato in PA6, offre un'ottima resistenza all'abrasione. I profilatipassacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.