Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE251-21409 PROTEZ. BORDI FORO PA6 3.3-4.8 G51ND 25M - 251-21409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 8.4 mm

  • Höhe - 6.2 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

5022660006869

Artikelnummer

HEE251-21409

Herstellernummer

251-21409

Hersteller

HEE

Breite:

8.4 mm

Höhe:

6.2 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.