Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE157-00066 FASCETTA DI FISSAGGIO T50SOSSBU-M8 - 157-00066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5.7 mm

  • Bandlänge - 175 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - grau

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

4944387954562

Artikelnummer

HEE157-00066

Herstellernummer

157-00066

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5.7 mm

Bandlänge:

175 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

grau

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

150 N

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Bündeldurchmesser:

30...3 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.