HELLERMANNTYTON Srl - HEE152-51059 SUPPORTO CON RIVETTO TY5K1 - 152-51059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 15 mm
Breite - 14.8 mm
Befestigungsart - mit Keilsockel
Höhe - 18.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Packung
3000 ST
EAN
4031026123363
Artikelnummer
HEE152-51059
Herstellernummer
152-51059
Hersteller
HEE
Länge:
15 mm
Breite:
14.8 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Höhe:
18.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C









