HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-80700 SUPPORTO A TASSELLO LOK05 - 151-80700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 49 mm
Breite - 12 mm
Befestigungsart - mit Lamellenfuß
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
5022660311239
Artikelnummer
HEE151-80700
Herstellernummer
151-80700
Hersteller
HEE
Länge:
49 mm
Breite:
12 mm
Befestigungsart:
mit Lamellenfuß
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
LOK01 - LOK05 adatti a fascette con larghezza massima 9 mm. Utilizzabili con un ampio range di materiali, tra i quali il cemento, mattoni e legno. Si installano semplicemente inserendoli in fori da 7 o 8 mm. LOK01B è progettato per fori da 6 mm praticatiin opere murarie. La testa allungata del LOK05 permette di fissare i cablaggi ad una certa distanza dai muri. Il supporto a tassello Serie LOK utilizzato insieme ad una adeguata fascetta di cablaggio, si adatta a molteplici utilizzi sia in ambienti interni che all'aperto, ad esempio per assicurare dei cavi che corrono tra edifici.