HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-24660 SUPPORTO FIX A VITE 18X12 UV-NERO KR6G5 - 151-24660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 18 mm
Breite - 12 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 6 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026122397
Artikelnummer
HEE151-24660
Herstellernummer
151-24660
Hersteller
HEE
Länge:
18 mm
Breite:
12 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C









