HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10914 BASETTA ADESIVA/VITE 20 X 20 NERO QM20A - 151-10914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4031026413761
Artikelnummer
HEE151-10914
Herstellernummer
151-10914
Hersteller
HEE
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
3.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C











