Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10901 BASETTA 20X20 NATURALE QM20 - 151-10901

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-10901 BASETTA 20X20 NATURALE QM20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 20 mm

  • Befestigungsart - kleben und schrauben

  • Höhe - 3.7 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

Packung

  • 12000 ST

EAN

4031026413693

Artikelnummer

HEE151-10901

Herstellernummer

151-10901

Hersteller

HEE

Länge:

20 mm

Breite:

20 mm

Befestigungsart:

kleben und schrauben

Höhe:

3.7 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Versione con fissaggio a vite. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.