Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02874 FISSAGGIO PER TUBI E CABLAGGI AHC1AH - 151-02874

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Rohr-/Kabeldurchmesser - 3...3 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1500 ST

EAN

4031026301464

Artikelnummer

HEE151-02874

Herstellernummer

151-02874

Hersteller

HEE

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Rohr-/Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.