Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-02000 SUPPORTO FISSAGGIO A FRECCIA SFC2 - 151-02000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 6 mm

  • Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker

  • Höhe - 14.5 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.3 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 500 ST

EAN

5022660317309

Artikelnummer

HEE151-02000

Herstellernummer

151-02000

Hersteller

HEE

Breite:

6 mm

Befestigungsart:

mit Steck-/Spreizanker

Höhe:

14.5 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

5.3 mm

Farbe:

farblos

Durchmesser Befestigungsloch:

6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Utilizzabile con fascette fino ad una larghezza massima di 8 mm. Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.