HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-01800 BASETTA ADESIVA/A VITE 13X13 NERO MB2A - 151-01800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 13 mm
Breite - 13 mm
Befestigungsart - kleben und schrauben
Höhe - 4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.7 mm
Packung
50 ST
EAN
5022660111280
Artikelnummer
HEE151-01800
Herstellernummer
151-01800
Hersteller
HEE
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Höhe:
4.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.7 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...60 °C
Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.