HELLERMANNTYTON Srl - HEE151-00997 BASETTA RILEVABILE 20.7X10.3 BLU MCCTAM1 - 151-00997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 20.7 mm
Breite - 10.3 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.2 mm
Packung
5000 ST
EAN
4944387104233
Artikelnummer
HEE151-00997
Herstellernummer
151-00997
Hersteller
HEE
Länge:
20.7 mm
Breite:
10.3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
5.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.2 mm
Farbe:
blau
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C








